Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7721031
Cod. Produttore
7721031
Cod. EAN
8024873143147
La cassetta SPCP 131805LT è un prodotto versatile e funzionale, progettato per rispondere alle esigenze di installazione elettrica in vari ambienti. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cassetta presenta un elegante colore grigio, che si integra facilmente in qualsiasi contesto. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro gli agenti esterni, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. La cassetta è progettata per facilitare il montaggio e l'accessibilità, con un design che consente una facile gestione dei cavi. Grazie alla sua configurazione, è possibile utilizzare la cassetta per una varietà di connessioni elettriche, assicurando un'installazione sicura e duratura. La cassetta SPCP 131805LT si distingue per la sua funzionalità e affidabilità, rendendola una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

larghezza

125 mm

altezza

175 mm

profondità

50 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP67

resistenza agli urti

IK08

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

CASSETTA SPCP 131805LT