Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Cod. Rexel
IW7770009
Cod. Produttore
7770009
Cod. EAN
8024873020288
CASSETTA SABP 131813 G7770009 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

125 mm

altezza

175 mm

profondità

125 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP67

resistenza agli urti

IK06

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

CASSETTA SABP 131813 G