Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7770033
Cod. Produttore
7770033
Cod. EAN
8024873143703
CASSETTA SABP 131808LG7770033 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

125 mm

altezza

175 mm

profondità

75 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

con porta di visione

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP67

resistenza agli urti

IK06

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

CASSETTA SABP 131808LG