Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035986
Cod. Produttore
035986
Cod. EAN
3245060359867

Informazioni di prodotto

CASSETTA PVC LISCIA 310x240x124 IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola plastica 310 x 240 x 124 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco

adatto per uso esterno

adatto per parafulmine

numero RAL

7035

larghezza in unità di suddivisione

14

numero di moduli

28

larghezza

262 mm

altezza

332 mm

profondità interna

124 mm

profondità di incasso

132 mm

profondità

132 mm

numero di ingressi per conduttori

4

spessore materiale scatola

3 mm

numero di file

2

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

tipo di copertura

coperchio

tipo di montaggio

apparente

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

Produttore

CASSETTA PVC LISCIA 310X240X124 IP5