Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Cod. Rexel
IW7511034
Cod. Produttore
7511034
Cod. EAN
8024873003533
CASSETTA POLIEST.CC-33-A7511034 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

380 mm

altezza

380 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7035

possibilità di fissaggio a parete

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

CASSETTA POLIEST.CC-33-A