Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7511023
Cod. Produttore
7511023
Cod. EAN
8024873003496
CASSETTA POLIEST.CC-237511023 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

380 mm

altezza

285 mm

profondità

185 mm

numero RAL

7035

possibilità di fissaggio a parete

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

CASSETTA POLIEST.CC-23