Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Cod. Rexel
IW7511012
Cod. Produttore
7511012
Cod. EAN
8024873003472
CASSETTA POLIEST.CC-127511012 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

285 mm

altezza

190 mm

profondità

185 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK08

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

CASSETTA POLIEST.CC-12