Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7600007
Cod. Produttore
7600007
Cod. EAN
8024873160212
CASSETTA OPCP 404013T7600007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP67

resistenza agli urti

IK08

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

CASSETTA OPCP 404013T