Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Cod. Rexel
IW7600005
Cod. Produttore
7600005
Cod. EAN
8024873005148
CASSETTA OPCP 304013 T7600005 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

possibilità di fissaggio a parete

adatto per installazione esterna

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP67

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

CASSETTA OPCP 304013 T