Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Cod. Rexel
IW7600004
Cod. Produttore
7600004
Cod. EAN
8024873005131
CASSETTA OPCP 303013 T7600004 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

possibilità di fissaggio a parete

adatto per installazione esterna

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP67

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

CASSETTA OPCP 303013 T