Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Cod. Rexel
IW7610002
Cod. Produttore
7610002
Cod. EAN
8024873005186
CASSETTA OPCP 203013 G7610002 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

possibilità di fissaggio a parete

adatto per installazione esterna

grado di protezione (IP)

IP67

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

CASSETTA OPCP 203013 G