Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7620008
Cod. Produttore
7620008
Cod. EAN
8024873005544
CASSETTA OABP 406013 T7620008 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

possibilità di fissaggio a parete

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP67

resistenza agli urti

IK07

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

CASSETTA OABP 406013 T