Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Cod. Rexel
IW7630006
Cod. Produttore
7630006
Cod. EAN
8024873005605
CASSETTA OABP 306013 G7630006 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

300 mm

altezza

600 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP67

resistenza agli urti

IK07

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

CASSETTA OABP 306013 G