Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Cod. Rexel
IW7630003
Cod. Produttore
7630003
Cod. EAN
8024873005575
CASSETTA OABP 204013 G7630003 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

200 mm

altezza

400 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP67

resistenza agli urti

IK07

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

CASSETTA OABP 204013 G