Prodotti /

Cod. Rexel
IW7620001
Cod. Produttore
7620001
Cod. EAN
8024873005247
CASSETTA OABP 202013 T7620001 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

200 mm

altezza

200 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

possibilità di fissaggio a parete

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP67

resistenza agli urti

IK07

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica