Prodotti /

Cod. Rexel
IW7512036
Cod. Produttore
7512036
Cod. EAN
8024873004110
CASSETTA IP44 CC-35-O A7512036 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

570 mm

altezza

380 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7035

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica