Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387741
Cod. Produttore
387741
Cod. EAN
8009561507968

Informazioni di prodotto

Cassetta di deriv. 140X115X60 ALU vernic.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassette Alu verniciate 140 x 115 x 60 mm

lunghezza

140 mm

profondità

60 mm

larghezza

115 mm

colore

grigio pietra

Produttore

Cassetta Di Deriv. 140X115X60 Alu V Bticino Spa