Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035622
Cod. Produttore
035622

Informazioni di prodotto

Cassetta deriv. met. Atlantic 400x800x120

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassette di derivazione metalliche 400 x 800 x 120 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 3 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

adatto per uso esterno

spessore materiale scatola

0.9 mm

profondità di incasso

120 mm

profondità interna

166 mm

altezza

800 mm

spessore materiale porta/coperchio

0.9 mm

numero RAL

7035

profondità

120 mm

larghezza

400 mm

esecuzione coperchio

chiuso

superficie

rivestito a polvere

classe di protezione

I

tipo di copertura

coperchio

materiale della scatola

acciaio

tipo di montaggio

apparente

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

CASSETTA DERIVAZIONE MET. ATLANTIC 400X8