Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035611
Cod. Produttore
035611
Cod. EAN
3245060356118

Informazioni di prodotto

Cassetta deriv. met. Atlantic 300x400x120

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassette di derivazione metalliche 300 x 400 x 120 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

adatto per uso esterno

spessore materiale porta/coperchio

0.9 mm

altezza

400 mm

numero RAL

7035

profondità

120 mm

larghezza

300 mm

spessore materiale scatola

0.9 mm

profondità interna

116 mm

profondità di incasso

120 mm

resistenza agli urti

IK10

tipo di montaggio

apparente

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

coperchio

materiale della scatola

acciaio

superficie

rivestito a polvere

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

CASSETTA DERIVAZIONE MET. ATLANTIC 300X4