Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035613
Cod. Produttore
035613

Informazioni di prodotto

Cassetta deriv. met. Atlantic 200x500x80

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassette di derivazione metalliche 200 x 500 x 80 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

adatto per uso esterno

spessore materiale scatola

0.9 mm

larghezza

200 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

80 mm

spessore materiale porta/coperchio

0.9 mm

profondità interna

76 mm

profondità

80 mm

altezza

500 mm

tipo di copertura

coperchio

superficie

rivestito a polvere

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

acciaio

tipo di montaggio

apparente

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

CASSETTA DERIVAZIONE MET. ATLANTIC 200X5