Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035609
Cod. Produttore
035609

Informazioni di prodotto

Cassetta deriv. met. Atlantic 200x400x80

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassette di derivazione metalliche 200 x 400 x 80 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

adatto per uso esterno

profondità di incasso

80 mm

profondità interna

76 mm

numero RAL

7035

altezza

400 mm

profondità

80 mm

spessore materiale scatola

0.9 mm

larghezza

200 mm

spessore materiale porta/coperchio

0.9 mm

materiale della scatola

acciaio

superficie

rivestito a polvere

tipo di copertura

coperchio

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK10

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di montaggio

apparente

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

CASSETTA DERIVAZIONE MET. ATLANTIC 200X4