Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035601
Cod. Produttore
035601

Informazioni di prodotto

Cassetta deriv. met. Atlantic 150x150x120

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassette di derivazione metalliche 150 x 150 x 120 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

adatto per uso esterno

profondità di incasso

120 mm

numero RAL

7035

profondità interna

116 mm

altezza

150 mm

larghezza

150 mm

profondità

120 mm

spessore materiale scatola

0.9 mm

spessore materiale porta/coperchio

0.9 mm

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

acciaio

classe di protezione

I

tipo di montaggio

apparente

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

coperchio

superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

CASSETTA DERIVAZIONE MET. ATLANTIC 150X1