Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035654
Cod. Produttore
035654
Cod. EAN
3245060356545

Informazioni di prodotto

Cassetta deriv. inox Atlantic 200x300x80

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta di derivazione inox 200 x 300 x 80 mm. Cassette in acciaio inox AISI 304L spessore 10/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Equipaggiate con prigioniero per il fissaggio dei profilati e delle piastre di fondo. Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

adatto per uso esterno

profondità interna

116 mm

spessore materiale porta/coperchio

1 mm

altezza

300 mm

spessore materiale scatola

1 mm

profondità di incasso

80 mm

profondità

80 mm

larghezza

200 mm

resistenza agli urti

IK10

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

acciaio inossidabile

classe di protezione

I

tipo di copertura

coperchio

tipo di montaggio

apparente

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

CASSETTA DERIVAZIONE INOX ATLANTIC 200X3