Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7750016
Cod. Produttore
7750016
Cod. EAN
8024873018261
CASSETTA DABP 162409 G7750016 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

160 mm

altezza

240 mm

profondità

91 mm

numero RAL

7035

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP67

resistenza agli urti

IK07

colore

grigio

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

CASSETTA DABP 162409 G