Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXWCL6
Cod. Produttore
WCL6
Cod. EAN
8030343081581

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione quadrata in alluminio IP65
Cassette di derivazione a forma quadrata con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruite in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. Coperchio d’ispezione pressofuso in alluminio con bordino para spruzzo e relativa guarnizione.

senza alogeni

possibilità di applicazione

con coperchio

tipo di montaggio

apparente

tipo di introduzione

raccordo a vite

materiale

alluminio

superficie

non trattato

colore

grigio

fissaggio del coperchio

avvitato

Produttore

Cassetta Cl.6 100 X100 X 81