Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXWCL5
Cod. Produttore
WCL5
Cod. EAN
8030343081574

Informazioni di prodotto

Cassetta WCL di derivazione quadrata in alluminio IP65
Cassetta di derivazione a forma quadrata con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. Coperchio d'ispezione pressofuso in alluminio con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione.

senza alogeni

possibilità di applicazione

con coperchio

tipo di montaggio

apparente

tipo di introduzione

raccordo a vite

materiale

alluminio

superficie

non trattato

colore

grigio

fissaggio del coperchio

avvitato

Produttore

Cassetta Cl.5 85 X 85 X 68