Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXC10120
Cod. Produttore
C10120
Cod. EAN
8030343029590

Informazioni di prodotto

1 via cassetta di derivazione a forma rettangolare in alluminio IP65
Cassette di derivazione a forma rettangolare con all’interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruite in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura. Coperchio d’ispezione con bordino paraspruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI304.

senza alogeni

resistente alle intemperie

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

tipo di passaggio nella scatola

filettatura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

colore

grigio

esecuzione coperchio

coperchio di montaggio

fissaggio del coperchio

avvitato

Produttore

Cassetta C1 0120 1"