Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX900999
Cod. Produttore
900999
Cod. EAN
8030343090569

Informazioni di prodotto

Cassetta 900 rettangolare in alluminio IP40
Cassetta di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.

possibilità di applicazione

con coperchio

tipo di montaggio

apparente

tipo di introduzione

raccordo a vite

materiale

alluminio

superficie

non trattato

colore

grigio

fissaggio del coperchio

avvitato

Produttore

Cassetta 900. 999 70 X 70 X 45

€ 10,13 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info