Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX9001000
Cod. Produttore
9001000
Cod. EAN
8030343090118

Informazioni di prodotto

Cassetta 900 rettangolare in alluminio IP40
Cassetta di derivazione a forma rettangolare con all'interno una vite per il collegamento di messa a terra, costruita in pressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.

possibilità di applicazione

con coperchio

tipo di montaggio

apparente

tipo di introduzione

raccordo a vite

materiale

alluminio

superficie

non trattato

colore

grigio

fissaggio del coperchio

avvitato

Produttore

Cassetta 900.1000 72 X 55 X 49