Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
sezione max. del conduttore
20 mm²
lunghezza
100 mm
larghezza
profondità
50 mm
numero di ingressi
8
allineabile
senza alogeni
colabile
resistente alle intemperie
esecuzione coperchio
coperchio di montaggio
fissaggio del coperchio
da fissare a scatto
coperchio
non trasparente
grado di protezione (IP)
IP55
colore
grigio
superficie
non trattato
materiale
plastica
tipo di passaggio nella scatola
membrana graduata ritagliabile
per diametro del tubo
25 mm
tipo di montaggio
universale
forma
quadrato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te