Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035617
Cod. Produttore
035617

Informazioni di prodotto

Cassetta deriv. met. Atlantic 200x600x120

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassette di derivazione metalliche 200 x 600 x 120 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

adatto per uso esterno

altezza

600 mm

numero RAL

7035

spessore materiale scatola

0.9 mm

spessore materiale porta/coperchio

0.9 mm

profondità interna

116 mm

profondità di incasso

120 mm

profondità

120 mm

larghezza

200 mm

esecuzione coperchio

chiuso

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

acciaio

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

coperchio

superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

CASSET DER MET ATLANTIC 200X600X120