Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2209203600
Cod. Produttore
2209203600
Cod. EAN
8016535157296

Informazioni di prodotto

CASS.IP67 0920 LED 220-240V 24V 100W NER

Documentazione tecnica

DRIVER IP67 0920 LED 220-240V 24V 1Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

DRIVER IP67 0920 LED 220-240V 24V 1