Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CM3255/VAI/PW
Cod. Produttore
3255/VAI/PW
Cod. EAN
8023903140699

Informazioni di prodotto

CASELLARIO POSTCOM PW, 5 CAS.POST. VERT, PREL.ANTE., INCASSO

Documentazione tecnica

24Caselle postali verticali predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 900x820x24 mm. Dimensione incasso: 850x770x90 mm. Dimensione casella postale: 280x380x105 mm

profondità totale

24

altezza totale

820

numero di cassette delle lettere

5

numero di spazi per moduli

6

accoppiabile

con vano per giornale

materiale

alluminio

colore

argento

tipo di montaggio

apparente

Produttore

CASELLARIO POSTCOM PW, 5 CAS.POST. VERT, PREL.ANTE., INCASSO