Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLK-TI-SBC3B
Cod. Produttore
FLK-TI-SBC3B
Cod. EAN
0095969674386

Informazioni di prodotto

Fluke TI-SBC3B Base di ricarica per due batterie serie Fluke Ti200, 300, 400, 450, 480 e serie TiS

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione d’uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

stabilizzato

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

240 V - V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

120 V - V

max. corrente d’uscita 1

2 A

larghezza

102 mm

altezza

33 mm

profondità

67 mm

potenza erogata

30 W

grado di protezione (IP)

IP40

1a tensione d’uscita per DC

10 V

tensione di alimentazione nominale per DC

10 V

Produttore

CARICABATTERIE TI200/300/400