Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
esecuzione dell’uscita di commutazione
PNP
lunghezza del sensore
85 mm
diametro del sensore
18 mm
numero di uscite semiconduttori sicure
tensione di alimentazione
12 V
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
200 mA
forma della scatola
cilindro, filettatura
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M12
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24 V
numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
materiale della scatola
metallo
esecuzione della funzione di commutazione
antivalente
frequenza di commutazione
40 Hz
tipo di tensione
DC
distanza di commutazione
5 mm
con indicatore di stato
Serie
OsiSense_XS_e_XT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te