Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT518B1PAL2
Cod. Produttore
XT518B1PAL2
Cod. EAN
3389110000351

Informazioni di prodotto

Telemecanique Capacitive proximity sensors XT, cylindrical M18, brass, Sn 5mm, 12..24VDC, cable 2 m
Il TEXT518B1PAL2 è un sensore capacitivo M18 progettato per un'alimentazione di 12-24V. Con un'uscita di commutazione PNP e un contatto di chiusura, questo dispositivo assicura un funzionamento affidabile. La sua esecuzione del collegamento elettrico è tramite cavo, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La meccanica di montaggio è adatta a molteplici configurazioni, rendendo il TEXT518B1PAL2 una scelta ideale per chi cerca efficienza e praticità nel proprio sistema elettrico.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

lunghezza del sensore

70 mm

diametro del sensore

18 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

40 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

5 mm

con indicatore di stato

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

CAPACITIVO M18 NO 12 24V L2