Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT512B1PAM12
Cod. Produttore
XT512B1PAM12
Cod. EAN
3389110000290

Informazioni di prodotto

Telemecanique Capacitive proximity sensors XT, cylindrical M12, brass, Sn 2mm, 12..24VDC, connector M12

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

lunghezza del sensore

75 mm

diametro del sensore

12 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

40 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

2 mm

con indicatore di stato

Produttore

CAPACITIVO M12 NO 12 24V M12