Prodotti /

Cod. Rexel
TEXT512B1PBL2
Cod. Produttore
XT512B1PBL2
Cod. EAN
3389110000306

Informazioni di prodotto

Telemecanique Capacitive proximity sensors XT, cylindrical M12, brass, Sn 2mm, 12..24VDC, cable 2m
Il TEXT512B1PBL2 è un sensore capacitivo M12 NC, progettato per funzionare a 12-24V, ideale per applicazioni industriali. Con un'uscita di commutazione PNP, offre una soluzione versatile per il rilevamento senza contatto. Realizzato con materiali di alta qualità e dotato di un collegamento elettrico tramite cavo, questo sensore è perfetto per ottimizzare i processi automatizzati. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e affidabilità in ambienti di lavoro impegnativi.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

lunghezza del sensore

63 mm

diametro del sensore

12 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

materiale della scatola

metallo

frequenza di commutazione

40 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

2 mm

con indicatore di stato

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

CAPACITIVO M12 NC 12 24V 2L