Prodotti / Cavi / Accessori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CLP291178
Cod. Produttore
291178
Cod. EAN
4010311150017

Informazioni di prodotto

Capocorda a vite a frattura predeterminata.
Capocorda a vite a frattura predeterminata adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per Bassa e Media Tensione.

materiale del conduttore

alluminio

superficie

stagnato

con testa tranciabile

sezione nominale rame, RM

16 mm²

sezione nominale rame, RE

16 mm²

sezione nominale rame, SM

16 mm²

sezione nominale alluminio, RM

16 mm²

sezione nominale alluminio, RE

16 mm²

sezione nominale alluminio, SM

16 mm²

sezione nominale alluminio, SE

16 mm²

misura filettatura di collegamento metrica

16

Produttore

CAP.VITE A FRATT. SCREW LUG 240-400