Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348033
Cod. Produttore
348033
Cod. EAN
8009561611887

Informazioni di prodotto

ZF31 - PASSERELLA A FILO 100/100 EZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

connettore senza viti

diametro del filo

4.4 mm

sezione utile

10000 mm²

altezza

100 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

esecuzione

senza connettore

forma del profilo

forma a U

colore

zinco

Produttore

CANALE ZF31 - PASSERELLA A FILO 100/100 EZ