Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348038
Cod. Produttore
348038
Cod. EAN
8009561342378

Informazioni di prodotto

F31-Passerella a filo 3m 600X100 EZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

connettore senza viti

diametro del filo

5.5 mm

larghezza

600 mm

altezza

100 mm

sezione utile

60000 mm²

lunghezza

3000 mm

materiale

acciaio

forma del profilo

forma a U

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

esecuzione

senza connettore

colore

zinco

Produttore

CANALE F31-PASSERELLA A FILO 3M 600X100 EZ