Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348036
Cod. Produttore
348036
Cod. EAN
8009561342316

Informazioni di prodotto

F31-Passerella a filo 3m 400X100 EZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

connettore senza viti

altezza

100 mm

larghezza

400 mm

diametro del filo

5.5 mm

sezione utile

40000 mm²

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

colore

zinco

Produttore

CANALE F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X100 EZ