Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348065
Cod. Produttore
348065
Cod. EAN
8009561342675

Informazioni di prodotto

F31-Passerella a filo 3m 300X50 304X

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L

connettore senza viti

acciaio inossidabile, decapato

diametro del filo

4.4 mm

sezione utile

15000 mm²

lunghezza

3000 mm

altezza

50 mm

larghezza

300 mm

forma del profilo

forma a U

qualità del materiale

acciaio inossidabile

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

colore

acciaio inox

Produttore

CANALE F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X50 304