Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348085
Cod. Produttore
348085
Cod. EAN
8009561342972

Informazioni di prodotto

F31-Passerella a filo 3m 300X100 304X

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L

acciaio inossidabile, decapato

connettore senza viti

larghezza

300 mm

altezza

100 mm

diametro del filo

5.5 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

30000 mm²

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

qualità del materiale

acciaio inossidabile

materiale

acciaio

colore

acciaio inox

Produttore

CANALE F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X100 30