Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348034
Cod. Produttore
348034
Cod. EAN
8009561342255

Informazioni di prodotto

F31-Passerella a filo 3m 200X100 EZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

connettore senza viti

altezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

20000 mm²

larghezza

200 mm

diametro del filo

4.4 mm

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma del profilo

forma a U

colore

zinco

Produttore

CANALE F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X100 EZ