Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32673500
Cod. Produttore
32673500
Cod. EAN
8012952083514

Informazioni di prodotto

CAMPANA 3137 SAP-T 70 CNR-L GRAF BIA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E27

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

CAMPANA 3137 SAP-T 70 CNR-L GRAF BI