Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di file
1
tipo di montaggio
struttura
materiale della scatola
plastica
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP40
larghezza in unità di suddivisione
8
altezza
200 mm
larghezza
198 mm
profondità
74 mm
barra DIN
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te