Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-753 EU
Cod. Produttore
FLUKE-753 EU
Cod. EAN
0095969691949

Informazioni di prodotto

Fluke 753 EU Calibratore multifunzione loop, TcK, RTD e pressione (con moduli esterni)

numero di canali

1

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

misurazione vero valore efficace (TRMS)

interfaccia

dare pressione (pompa pressione est.)

misurare la pressione

risoluzione minima tensione continua

0,01 mV

risoluzione minima corrente continua

1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,001 mV

risoluzione minima resistenza

0,01 ohm

max. intervallo di misura della tensione DC

300 V

max. intervallo di misura della corrente DC

0.1 A

max. intervallo di misura della resistenza

10000 Ohm

visualizzazione multipla

dare una tensione di 0 mV ... 100 mV

dare una corrente di 0 mA ... 24 mA

termocoppia RTD

termocoppia tipo B

termocoppia tipo E

termocoppia tipo J

termocoppia tipo K

termocoppia tipo L

termocoppia tipo N

termocoppia tipo R

termocoppia tipo S

termocoppia tipo T

termocoppia tipo U

fornire una tensione di 0 V ... 3 V

fornire una tensione di 0 V ... 15 V

risoluzione minima dare tensione

0,001 mV

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

dare resistenza

resistenza massima emittente

10000 Ohm

termocoppia RTD PT100

termocoppia RTD PT1000

dare frequenza e gruppi di impulsi

frequenza massima

50000 Hz

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

software di calibrazione

Produttore

CALIBRATORE PROCESSO CON MEMORIA DA