Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-707EX
Cod. Produttore
FLUKE-707EX
Cod. EAN
0095969207287

Informazioni di prodotto

Fluke 707Ex Calibratore loop 0..20mA + emulazione HART, ATEX
Lo strumento che consente di eseguire controlli di loop mA rapidi e con una sola mano in aree a rischio di esplosioneIl modello 707Ex è un calibratore di loop a sicurezza intrinseca da utilizzare in aree soggette al rischio di esplosioni. Il Fluke 707Ex è certificato secondo la direttiva ATEX (Ex II 2 G Eex ia IIC T4) nelle Zone 1 e 2.

numero di canali

1

visualizzazione

digitale

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0.024 A

visualizzazione multipla

dare una corrente di 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Produttore

Fluke 707Ex Calibratore loop a sicurezza intrinseca