Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2907570
Cod. Produttore
2907570
Cod. EAN
4017918131586

Informazioni di prodotto

Custodie per l'elettronica

Documentazione tecnica

Custodie per l'elettronica, colore: verde ,Custodia, lunghezza: 75 mm, senza feritoia di ventilazione, Parte inferiore e superiore con piedino di fissaggio, con apertura laterale per connettori, collegamento trasversale: senza connettore bus, colore: verde, larghezza: 100 mm, altezza: 47,5 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante

larghezza

100 mm

altezza

47.5 mm

profondità

75 mm

materiale

plastica

colore

verde

dimensione modulare (UM)

0.1

temperatura d’esercizio

-40 °C 125 °C

Produttore

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 8,0M